!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANT RESIST PROD CHIMIQUE,12PO,PVC,TG,PR

GANT RESIST PROD CHIMIQUE,12PO,PVC,TG,PR

CHEMSTOP

GANT RESIST PROD CHIMIQUE,12PO,PVC,TG,PR close
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
GANT RESIST PROD CHIMIQUE,12PO,PVC,TG,PR

GANT RESIST PROD CHIMIQUE,12PO,PVC,TG,PR

CHEMSTOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.85 / PAIRE
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
  • N° article SUGS230TAXVBXL
  • N° de modèle du manufacturier S230TAXVB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Oléofuge/hydrofuge (traitement)
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant TG
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 10
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, résistant aux coupures, résistant aux chocs
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Matériau de la doublure du gant Fil
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Épaisseur du gant 20 mil
  • Série Chemstop S230TAXVB
  • Normes ANSI Résistance aux coupures A8, ANSI/ISEA 138 résistance aux chocs niveau 2, ANSI résistance à la perforation niveau 4
  • Compatible avec les écrans tactiles Non