!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS RSTNTS SBSTNCS CHMQS,NTRL,TG,GR,PR

GANTS RSTNTS SBSTNCS CHMQS,NTRL,TG,GR,PR

BOB DALE

GANTS RSTNTS SBSTNCS CHMQS,NTRL,TG,GR,PR close
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
GANTS RSTNTS SBSTNCS CHMQS,NTRL,TG,GR,PR

GANTS RSTNTS SBSTNCS CHMQS,NTRL,TG,GR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.62 / PAIRE
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
  • N° article ALG9911715F10K
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-1715F-10-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants résistants aux substances chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Antistatique Non
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A: AJKLMNOT
  • Fini de l'enduit du gant Losanges
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant TG
  • Épaisseur du gant 15 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants TG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Non
  • Série Deny
  • Normes EN 388, EN 374-1
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - méthanol, J - N-heptane, K - hydroxyde de sodium 40%, L - acide sulfurique 96%, M - acide nitrique 65%, N - acide acétique 99%, O - hydroxyde d'ammonium 25%, T - formaldéhyde 37%