!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE M/8.5,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

GANTS PROT CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE M/8.5,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

ANSELL

GANTS PROT CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE M/8.5,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX close
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
GANTS PROT CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE M/8.5,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

GANTS PROT CHIM,DBLR FLOQUÉE,MANCH PERLÉE,TLE M/8.5,12 PO L/17 MIL ÉPAIS,JNE,LTX

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,12 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 305,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLG12Y8.5
  • N° de modèle du manufacturier 87-089-8.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection chimique légers de taille moyenne/8.5 sont en caoutchouc de latex naturel et ont une conception de prise en losange inversée. Ces gants jaunes à doublure floquée ont un style de manchette perlée pour une résistance à la déchirure et un enfilage facile. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 17 mil. Ces gants sans support sont sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre les produits chimiques
  • Style de manchettePerlée
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocage
  • Performance du gantUsage général
  • Épaisseur du gant17 mil
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Tailles de gants8
  • Couleur Jaune
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 8
  • Sans latex Non
  • Normes ASTM, ANSI, EN
  • Caractéristiques du gant Résistant aux déchirures, s'enfile facilement
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)