!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR INTEGRE 1/4PO

CLAPET DE NON-RETOUR INTEGRE 1/4PO

CONTROL DEVICES

CLAPET DE NON-RETOUR INTEGRE 1/4PO close
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
CLAPET DE NON-RETOUR INTEGRE 1/4PO

CLAPET DE NON-RETOUR INTEGRE 1/4PO

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.24 / CHAQUE
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
  • N° article CTLIC25AB
  • N° de modèle du manufacturier IC25-AB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.235 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet d'injection d'air en ligne
  • Entrée (po)1/4 (F)NPT
  • MatériauLaiton
  • Pression max. (lb/po²)450
  • Plage de débit, air libre (pi³/min)0 - 12
  • FixationEn ligne
  • Longueur (po)2-3/4
  • DisquePositionnement positif, polymère fluoré, pour maximiser le débit d'air
  • ApplicationAir
  • Type En ligne
  • Sortie (po) 1/4 (F)NPT
  • Contre-pression (lb/po²) 400
  • Taille hexagonale (po) 13/16
  • Température max. (F) 400 Degrees
  • Taille de taraud Standard avec un port de soupape de décharge branchée 1/8 po NPT
  • Matériau de ressort Acier inoxydable
  • Champignon Fluoropolymère armé de verre