!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CAISSON DE PLAFOND, 510 CFM, 115 V

CAISSON DE PLAFOND, 510 CFM, 115 V

DAYTON

CAISSON DE PLAFOND, 510 CFM, 115 V close
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
CAISSON DE PLAFOND, 510 CFM, 115 V

CAISSON DE PLAFOND, 510 CFM, 115 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $624.30 / CHAQUE
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
  • N° article GFN5AE75
  • N° de modèle du manufacturier 5AE75
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1867
  • Poids à l’expédition 33.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur en caisson
  • Comprend Régistre de refoulement
  • Phases 1
  • Couleur de grille Blanc
  • Largeur de grille 17 po
  • Isolation de moteur Classe B
  • Normes UL/cUL 507, AMCA (air et son)
  • Matériau de boîtier Acier galvanisé
  • Nb de vitesses 1
  • Matériau de grille Polystyrène
  • Longueur de grille 19-1/2 po
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Type de moteur Bague de déphasage