Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec une capacité de charge de 225, cette roulette grise de 3 pouces de diamètre et de 1 1/4 pouce de largeur de bande de roulement convient aux applications légères à moyennes. La roue est en polyuréthane sur polypropylène et offre un roulement silencieux et non marquant tout en étant durable. Elle a un roulement de précision et une plage de température de fonctionnement de -40F à 180F.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Diamètre de roue3 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
Couleur du noyauGris
Conductivité D.E.S.Non
CaractéristiquesSilencieuse, non marquante
Capacité nominale225 lb
Largeur de roue1-1/4 po
Dureté d'après duromètre de la table de roulementFerme
Forme de rouletteStandard
Type de moyeu de la roueSolide
Non marquant(e)Oui
Plage de température de roulette-40 Degrees à 180 Degrees F
Douille expansibleIncluse
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca