!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CHARGE 300 LB

ROULETTE,CHARGE 300 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CHARGE 300 LB close
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
ROULETTE,CHARGE 300 LB

ROULETTE,CHARGE 300 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454Y09
  • N° de modèle du manufacturier P-UP-050X013/031K
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Comprend(2) pare-fils
  • Remplacement pourProduits Blickle
  • Capacité nominale 300 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Gris
  • Longueur de moyeu 1 7/16 po
  • Caractéristiques Protecteur de plancher
  • Douille expansible Incluse
  • Normes ICWM