!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CHARGE 1760LB,ROUE BRUN

ROULETTE,CHARGE 1760LB,ROUE BRUN

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CHARGE 1760LB,ROUE BRUN close
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
ROULETTE,CHARGE 1760LB,ROUE BRUN

ROULETTE,CHARGE 1760LB,ROUE BRUN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $232.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454M67
  • N° de modèle du manufacturier GB 160/25K
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue6-19/64 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roueFer
  • Non marquant(e)Oui
  • CaractéristiquesRéduction de la force de traction et de poussée, protection du plancher, réduction du bruit
  • Douille expansibleNon incluse
  • NormesDIN EN, ISO 9001, ICWM
  • Capacité nominale 1 760 lb
  • Largeur de roue 1-61/64 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Argent
  • Longueur de moyeu 2-3/8 po
  • Comprend Roue complète avec roulements
  • Remplacement pour Séries LU, LH et LS de Blickle
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)