!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,5PO,325 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,5PO,325 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,5PO,325 LB close
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
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,5PO,325 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,5PO,325 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LU49
  • N° de modèle du manufacturier P-RCP-050X013/038K-AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Comprend Pare-fils
  • Capacité nominale 325 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Ronde
  • Couleur du noyau Beige
  • Longueur de moyeu 1 7/16 po
  • Caractéristiques Antimicrobienne
  • Douille expansible Non incluse