!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE,POLYURETHANE,3PO,300 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,3PO,300 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,POLYURETHANE,3PO,300 LB close
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
ROULETTE,POLYURETHANE,3PO,300 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,3PO,300 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LE87
  • N° de modèle du manufacturier P-UP-030X013/050D-AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette
  • Diamètre de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Douille expansible Non incluse
  • Capacité nominale 300 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Beige
  • Longueur de moyeu 1 7/16 po
  • Caractéristiques Antimicrobienne