!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE,FONTE DUCTILE,6PODI,6000LB

ROULETTE,FONTE DUCTILE,6PODI,6000LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,FONTE DUCTILE,6PODI,6000LB close
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
ROULETTE,FONTE DUCTILE,6PODI,6000LB

ROULETTE,FONTE DUCTILE,6PODI,6000LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VJL4
  • N° de modèle du manufacturier P-D-060X030/100R
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fonte ductile
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette Jusqu'à 800 Degrees F
  • Capacité nominale 6 000 lb
  • Largeur de roue 3 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Extra dur
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Noir
  • Longueur de moyeu 3-1/4 po
  • Douille expansible Non incluse