!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE,FONTE,10 PO,2725 LB

ROULETTE,FONTE,10 PO,2725 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,FONTE,10 PO,2725 LB close
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
ROULETTE,FONTE,10 PO,2725 LB

ROULETTE,FONTE,10 PO,2725 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VF48
  • N° de modèle du manufacturier 250 CI1H
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette
  • Diamètre de roue 10 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fer
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la roue Fer
  • Non marquant(e) Oui
  • Comprend Clé douille
  • Remplacement pour Roulettes Revvo de la série H
  • Capacité nominale 2 725 lb
  • Largeur de roue 2-1/8 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Extra dur
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Gris
  • Longueur de moyeu 2-3/8 po
  • Douille expansible Incluse