!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE PRÉHENSION FRICTION, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE PRÉHENSION FRICTION, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE PRÉHENSION FRICTION, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE close
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
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE PRÉHENSION FRICTION, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE PRÉHENSION FRICTION, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.10 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEW4520
  • N° de modèle du manufacturier EW4520
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

La capacité de charge de 90 lb de cette roulette au fini zinc convient aux meubles et à l'équipement. La roue de trois pouces est fabriquée à partir de caoutchouc souple pour un mouvement souple. La construction à double roulement à billes offre un pivotement facile, et la tige à friction peut s'insérer directement dans les bases de chaise en fonte d'aluminium, en plastique moulé ou en acier embouti.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Pour type de surface Béton, tuile, bois, moquette
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Non marquant(e) Non