!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVOTANTE PNEUMATIQUE, CAPACITÉ 300 LB, ROULEMENT BILLES, 8PO DIAMÈTRE

ROULETTE PIVOTANTE PNEUMATIQUE, CAPACITÉ 300 LB, ROULEMENT BILLES, 8PO DIAMÈTRE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE PNEUMATIQUE, CAPACITÉ 300 LB, ROULEMENT BILLES, 8PO DIAMÈTRE close
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
ROULETTE PIVOTANTE PNEUMATIQUE, CAPACITÉ 300 LB, ROULEMENT BILLES, 8PO DIAMÈTRE

ROULETTE PIVOTANTE PNEUMATIQUE, CAPACITÉ 300 LB, ROULEMENT BILLES, 8PO DIAMÈTRE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.85 / CHAQUE
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
  • N° article FLLI1419-8RB
  • N° de modèle du manufacturier I1419-8RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Ces roulettes pivotantes pneumatiques pivotantes de 8 pouces ont une capacité de charge de 300 lb et un roulement à billes. Elles sont conçues pour absorber les chocs et les vibrations causées par les obstructions du sol et les terrains extérieurs. Elles peuvent déplacer des charges industrielles délicates en douceur et en toute sécurité sur des surfaces rugueuses et bosselées.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Pour type de surface Béton
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Non marquant(e) Non