!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,PIVOT,LÉGER,CHG 290 LB,FINI ZC,ROUE 1 1/4 X 5 PO,CTCHC DUR

ROULETTE,PIVOT,LÉGER,CHG 290 LB,FINI ZC,ROUE 1 1/4 X 5 PO,CTCHC DUR

FAULTLESS

ROULETTE,PIVOT,LÉGER,CHG 290 LB,FINI ZC,ROUE 1 1/4 X 5 PO,CTCHC DUR close
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
ROULETTE,PIVOT,LÉGER,CHG 290 LB,FINI ZC,ROUE 1 1/4 X 5 PO,CTCHC DUR

ROULETTE,PIVOT,LÉGER,CHG 290 LB,FINI ZC,ROUE 1 1/4 X 5 PO,CTCHC DUR

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.39 / CHAQUE
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
  • N° article FLL427-5
  • N° de modèle du manufacturier 427-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante moyenne et légère a une finition en zinc et est conçue pour une charge de 290 livres. La roue mesure 1 1/4 x 5 pouces et est en caoutchouc dur.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale300 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • ApplicationPour râteliers de boulangerie, chariots, chariots pour entrepôts, chariots pour hôtels,
  • Finition du cadreZinc
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)