!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 180 LIVRES

ROULETTES PIVOTANTES, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 180 LIVRES

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 180 LIVRES close
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
ROULETTES PIVOTANTES, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 180 LIVRES

ROULETTES PIVOTANTES, 3PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 180 LIVRES

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.28 / CHAQUE
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
  • N° article FLL190-3
  • N° de modèle du manufacturier 190-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Avec une charge nominale de 180 lb, cette roulette pivotante est une bonne pièce de rechange pour les utilisations plus légères. D'un diamètre de 3 pouces, la roulette est fabriquée en caoutchouc thermoplastique et présente une grande résistance à la chaleur et au froid.

Spécifications techniques

  • Dureté d'après duromètre de la table de roulementSouple
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Oui
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)