!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE SOLIDE, CAPACITÉ 1050 LB, PLAQUE MONTAGE

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE SOLIDE, CAPACITÉ 1050 LB, PLAQUE MONTAGE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE SOLIDE, CAPACITÉ 1050 LB, PLAQUE MONTAGE close
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
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE SOLIDE, CAPACITÉ 1050 LB, PLAQUE MONTAGE

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 8PO, POLYURÉTHANE SOLIDE, CAPACITÉ 1050 LB, PLAQUE MONTAGE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.57 / CHAQUE
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
  • N° article FLL3441-8
  • N° de modèle du manufacturier 3441-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide à montage sur plaque est idéale pour la plupart des applications générales de taille moyenne à lourde, telles que les chariots à plate-forme et d'entrepôt, les rayonnages métalliques et les chariots à usage commercial. Cette roue polyuréthane de 8 pouces de diamètre est solide et durable tout en offrant une conduite en douceur sur diverses surfaces.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Non marquant(e) Oui
  • Longueur de moyeu 2-3/16 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)