!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ 450 LB

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ 450 LB

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ 450 LB close
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
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ 450 LB

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ 450 LB

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $199.05 / CHAQUE
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
  • N° article FLL3491-5
  • N° de modèle du manufacturier 3491-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette fixe offre une qualité supérieure, de meilleures performances et une durabilité accrue. Les roues en caoutchouc thermoplastique de 5 pouces ne marquent pas le sol, ont une bonne capacité de 450 lb et offrent une conduite silencieuse et douce sur une large gamme de surfaces.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Non marquant(e) Oui