!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 300 LIVRES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 300 LIVRES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED

FAULTLESS

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 300 LIVRES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED close
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
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 300 LIVRES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 300 LIVRES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.91 / CHAQUE
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
  • N° article FLL7790-5
  • N° de modèle du manufacturier 7790-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette fixe Faultless avec un roulement en Delrin a une taille de roue de cinq pouces par 1 1/4 pouce. Fabriquée à partir de caoutchouc thermoplastique Dyna-Tred, elle est solide et robuste mais permet toujours une facilité d'utilisation et un roulement lisse. Cette roulette a une capacité de charge de 300 lb.

Spécifications techniques

  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Non marquant(e) Oui
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Pour type de surface Béton, tuile, bois, moquette
  • Conductivité D.E.S. Non