!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

FAULTLESS

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED close
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
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.38 / CHAQUE
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
  • N° article FLL8799-3TG
  • N° de modèle du manufacturier 8799-3TG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide Faultless avec un roulement de précision a une taille de roue de 3 1/2 pouces par 1 1/4 pouces. Elle est solide grâce au matériau polyuréthane Dyna-Tred, tout en permettant un mouvement souple et en douceur. Cette roulette a une capacité de charge de 225 lb, ce qui la rend idéale pour les applications plus légères.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Pour type de surface Béton, tuile, bois, moquette
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Non marquant(e) Oui