!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED

FAULTLESS

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED

ROULETTE RIGIDE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE DYNA-TRED

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL7793-312TG
  • N° de modèle du manufacturier 7793-312TG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide Faultless avec un roulement de précision a une taille de roue de 3 1/2 pouces par 1 1/4 pouces. La roue est en caoutchouc thermoplastique Dyna-Tred. Elle est solide et robuste mais permet toujours une facilité d'utilisation et un mouvement lisse. Cette roulette a une capacité de charge de 225 lb, ce qui signifie qu'elle convient aux applications plus légères.

Spécifications techniques

  • Dureté d'après duromètre de la table de roulementSouple
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Oui
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande