!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 200 LB,1 5/16 PO X 3 1/2 PO,CTCHC

ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 200 LB,1 5/16 PO X 3 1/2 PO,CTCHC

FAULTLESS

ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 200 LB,1 5/16 PO X 3 1/2 PO,CTCHC close
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
ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 200 LB,1 5/16 PO X 3 1/2 PO,CTCHC

ROULETTE,RIGIDE,CAPCHG 200 LB,1 5/16 PO X 3 1/2 PO,CTCHC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.38 / CHAQUE
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
  • N° article FLL7721-312
  • N° de modèle du manufacturier 7721-312
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.53 lb

Informations sur le produit

Fabriquée à partir de caoutchouc souple, cette roulette mesure 1 5/16 x 3 1/2 pouces. Cette roulette rigide moyenne et légère a une capacité de charge de 200 livres.

Spécifications techniques

  • Article Roulette
  • Capacité nominale 200 lb
  • Largeur de roue 1-5/16 po
  • Application Râteliers de boulangerie, chariots, chariots pour entrepôts, chariots pour hôtels
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de roue 3-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc souple