!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 2PO DIAMÈTRE / 1PO LARGEUR, FER FRITTE, CAPACITÉ CHARGE 150 LIVRES

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 2PO DIAMÈTRE / 1PO LARGEUR, FER FRITTE, CAPACITÉ CHARGE 150 LIVRES

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 2PO DIAMÈTRE / 1PO LARGEUR, FER FRITTE, CAPACITÉ CHARGE 150 LIVRES close
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
ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 2PO DIAMÈTRE / 1PO LARGEUR, FER FRITTE, CAPACITÉ CHARGE 150 LIVRES

ROULETTE PIVOTANTE FIXE, 2PO DIAMÈTRE / 1PO LARGEUR, FER FRITTE, CAPACITÉ CHARGE 150 LIVRES

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.64 / CHAQUE
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
  • N° article FLL508-2
  • N° de modèle du manufacturier 508-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide en fer fritté avec une roue de 2 pouces de diamètre et de 1 pouce de largeur est une pièce de rechange appropriée pour une gamme d'applications générales plus légères. Elle a une capacité de charge de 150 lb et est faite de matériaux durables et robustes. Elle est conçue pour offrir une conduite souple, résister à une utilisation intensive sur une longue période, et elle est dotée d'un roulement lisse.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulement Fonte
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Matériau du moyeu de la roue Fer
  • Non marquant(e) Non
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Forme de roulette Standard
  • Pour type de surface Béton
  • Conductivité D.E.S. Non