Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette est zinguée, 2 x 6 pouces et fabriquée en fonte. La capacité de charge maximale est de 1 500 livres sur ce verrou pivotant, sans pivot d'attelage, chemin de roulement à bille unique, roulette avec frein. Applicable dans des températures extrêmes avec un raccord de graisse multi-température lubrifié et possède un dispositif de retenue étanche sur les roulements à rouleaux.
Spécifications techniques
ArticleFonte
Capacité nominale1500 lb
Largeur de roue2 po
Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
Taille de plaque de roulette4-1/2 po x 6-1/4 po
Type de blocage de rouletteSans blocage
Matériau du moyeu de la roueFonte
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de roue8 po
Matériau de roue/bande de roulementFonte
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
Forme de roulettePlate
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca