!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE SANS PIVOT,CAPCHG 1200 LB,1/2 PO X 6 PO,ZC/URÉTHANE

ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE SANS PIVOT,CAPCHG 1200 LB,1/2 PO X 6 PO,ZC/URÉTHANE

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE SANS PIVOT,CAPCHG 1200 LB,1/2 PO X 6 PO,ZC/URÉTHANE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE SANS PIVOT,CAPCHG 1200 LB,1/2 PO X 6 PO,ZC/URÉTHANE

ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE SANS PIVOT,CAPCHG 1200 LB,1/2 PO X 6 PO,ZC/URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $171.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL6-62899497BRKSL
  • N° de modèle du manufacturier 6-62899497BRKSL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette plaquée zinc mesure 2 x 6 pouces et est fabriquée en uréthane. La capacité de charge maximale est de 1 200 livres sur ce verrou pivotant, sans pivot d'attelage, chemin de roulement à bille unique, roulette avec frein. Applicable dans des températures extrêmes avec un raccord de graisse multi-température lubrifié et possède un dispositif de retenue étanche sur les roulements à rouleaux.

Spécifications techniques

  • Article Uréthane sur fonte
  • Capacité nominale 1200 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2 7/16 po x 4 15/16 po
  • Forme de roulette Plate

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande