Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante mesure 2 x 4 pouces et est en uréthane sur fonte. Elle possède un frein et une capacité de charge de 700 livres. Cette roulette est zinguée, avec un type de chemin de roulement pivotant sans pivot à bille unique et un dispositif de retenue scellé sur les roulements à rouleaux. Elle comprend un graisseur avec de la graisse multi-températures pour lubrifier à des températures extrêmes.
Spécifications techniques
ArticleUréthane sur fonte
Capacité nominale700 lb
Largeur de roue2 po
Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
Taille de plaque de roulette4-1/2 po x 6-1/4 po
Type de blocage de rouletteSans blocage
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de roue4 po
Matériau de roue/bande de roulementFonte
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
Forme de roulettePlate
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca