!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHSF P/SCELL BTE,TRANSP,MAIN,PQ36

RUBAN ADHSF P/SCELL BTE,TRANSP,MAIN,PQ36

APPROVED VENDOR

RUBAN ADHSF P/SCELL BTE,TRANSP,MAIN,PQ36 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN ADHSF P/SCELL BTE,TRANSP,MAIN,PQ36

RUBAN ADHSF P/SCELL BTE,TRANSP,MAIN,PQ36

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$112.85 / PAQUET de 36

Votre prix : 150,46 $ / PAQUET de 36
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
  • N° article WWG31HJ51
  • N° de modèle du manufacturier 31HJ51
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif pour scellage de boîtes
  • Adhésif du rubanAcrylique
  • Classification de la résistance du rubanService standard
  • Épaisseur de ruban2 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Durée de conservation24 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)18 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban3,9 po
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 20 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 55 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 50 m
  • Configuration de paquet 36 rouleaux par carton
  • Normes PSTC
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 1,1
  • Type de produit Ruban adhésif pour scellage de boîtes
  • Pays d’origine Pérou (sous réserve de modification)