!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT P-F EMBOITABLE 24X48

CHARIOT P-F EMBOITABLE 24X48

VESTIL

CHARIOT P-F EMBOITABLE 24X48 close
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
CHARIOT P-F EMBOITABLE 24X48

CHARIOT P-F EMBOITABLE 24X48

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,158.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESNPCT
  • N° de modèle du manufacturier NPCT
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 162.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 1 500 lb
  • Longueur hors tout 51 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Longueur, position prolongée 51 po
  • Largeur de roulette 2 po
  • Hauteur hors tout 38-5/8 po
  • Largeur hors tout 30 po
  • Hauteur de plate-forme 11"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Couleur Bleu
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes