!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 34X72

CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 34X72

VESTIL

CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 34X72 close
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
CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 34X72

CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 34X72

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,823.42 / CHAQUE
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
  • N° article VESDHPH43472
  • N° de modèle du manufacturier DHPH43472
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 339.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Charriot à poignée ergonomique
  • Matériau Acier
  • Couleur Bleu
  • Longueur de tablette 72"
  • Distance entre tablettes 22-1/2"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 22-1/2 po
  • Hauteur hors tout 41 po
  • Largeur hors tout 34-1/2 po
  • Capacité par tablette 2 000 lb
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Finition Revêtement poudre
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 34"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 22-1/2 po
  • Comprend Poignée renversable
  • Longueur hors tout 78-7/8 po
  • Crans ajustables Non