!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 24X60

CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 24X60

VESTIL

CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 24X60 close
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
CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 24X60

CHARIOT POIGN ERG 2TAB GFN 24X60

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,473.00 / CHAQUE
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
  • N° article VESDHPH42460
  • N° de modèle du manufacturier DHPH42460
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 275.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Charriot à poignée ergonomique
  • Matériau Acier
  • Couleur Bleu
  • Longueur de tablette 60"
  • Distance entre tablettes 22-1/2"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 22-1/2 po
  • Hauteur hors tout 41 po
  • Largeur hors tout 24-1/2 po
  • Capacité par tablette 2 000 lb
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Finition Revêtement poudre
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 24"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 22-1/2 po
  • Comprend Poignée renversable
  • Longueur hors tout 66-7/8 po
  • Crans ajustables Non