!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT POIGNEE ERGO 34X48PO

CHARIOT POIGNEE ERGO 34X48PO

VESTIL

CHARIOT POIGNEE ERGO 34X48PO close
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
CHARIOT POIGNEE ERGO 34X48PO

CHARIOT POIGNEE ERGO 34X48PO

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,601.80 / CHAQUE
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
  • N° article VESDH-PH4-3448
  • N° de modèle du manufacturier DH-PH4-3448
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 287.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Charriot à poignée ergonomique
  • Matériau Acier
  • Couleur Bleu
  • Longueur de tablette 48"
  • Distance entre tablettes 22-1/2"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 22-1/2 po
  • Hauteur hors tout 41 po
  • Largeur hors tout 34-1/2 po
  • Capacité par tablette 2 000 lb
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Finition Revêtement poudre
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 34"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 22-1/2 po
  • Comprend Poignée renversable
  • Longueur hors tout 53-7/8 po
  • Crans ajustables Non