!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT POIGNEE ERGO 4000LB 3TABLET

CHARIOT POIGNEE ERGO 4000LB 3TABLET

VESTIL

CHARIOT POIGNEE ERGO 4000LB 3TABLET close
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
CHARIOT POIGNEE ERGO 4000LB 3TABLET

CHARIOT POIGNEE ERGO 4000LB 3TABLET

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,428.39 / CHAQUE
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
  • N° article VESDH-PH4-2436-3
  • N° de modèle du manufacturier DH-PH4-2436-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 230.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Charriot à poignée ergonomique
  • Matériau Acier
  • Couleur Bleu
  • Longueur de tablette 36"
  • Distance entre tablettes 10-1/4"
  • Distance entre tablette inférieure et tablette du milieu 10-1/4 po
  • Hauteur hors tout 41 po
  • Largeur hors tout 24-1/2 po
  • Capacité par tablette 2 000 lb
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Finition Revêtement poudre
  • Nb de tablettes 3
  • Largeur de tablette 24"
  • Distance entre tablette supérieure et tablette du milieu 10-1/4 po
  • Comprend Poignée renversable
  • Longueur hors tout 41-7/8 po
  • Crans ajustables Non