!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,INOX 18/8,LISSE,5/16"-18,¾PO L,POUCE,100PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,INOX 18/8,LISSE,5/16"-18,¾PO L,POUCE,100PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,INOX 18/8,LISSE,5/16"-18,¾PO L,POUCE,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,INOX 18/8,LISSE,5/16"-18,¾PO L,POUCE,100PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,INOX 18/8,LISSE,5/16"-18,¾PO L,POUCE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.24 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP31JA86
  • N° de modèle du manufacturier U51500.031.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.71 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM F593, ASME B18.5.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetage5/16 po-18
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête45/64 po
  • Hauteur minimale de la tête5/32 po
  • Diamètre minimale de la tête11/16 po
  • Type de colletCarré
  • Hauteur du cou11/64 po
  • Largeur maximale du cou21/64 po
  • Hauteur maximale du col3/16 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.5
  • Système de mesurePouce
  • Style de têteRonde
  • TypeBoulon de carrosserie
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 3/4 po
  • Longueur minimale du filetage 3/4 po
  • Hauteur de tête 11/64 po
  • Hauteur maximale de la tête 11/64 po
  • Diamètre maximale de la tête 23/32 po
  • Largeur du cou 5/16 po
  • Largeur minimale du cou 5/16 po
  • Hauteur minimale du cou 5/32 po
  • Résistance à la traction 100 000 lb/po²
  • Norme de qualité des matériaux ASTM F593
  • Ajustement de fil 2 A
  • Taille de vis 5/16 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande