!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 5,GALVANISÉ,⅜"-16, 1,5PO LO,POUCE, 100PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 5,GALVANISÉ,⅜"-16, 1,5PO LO,POUCE, 100PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 5,GALVANISÉ,⅜"-16, 1,5PO LO,POUCE, 100PQ close
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
BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 5,GALVANISÉ,⅜"-16, 1,5PO LO,POUCE, 100PQ

BOULON DE CARROSSERIE, CARRÉ,ACIER,UNC,GRADE 5,GALVANISÉ,⅜"-16, 1,5PO LO,POUCE, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.60 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP2DU52
  • N° de modèle du manufacturier U08320.037.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1096
  • Poids à l’expédition 5.73 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier galvanisé de classe 5. Conforme aux normes SAE J429/ASME B18.5.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Taille de filetage3/8 po-16
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Largeur de tête13/16 po
  • Hauteur minimale de la tête3/16 po
  • Diamètre minimale de la tête25/32 po
  • Type de colletCarré
  • Hauteur du cou13/64 po
  • Largeur maximale du cou25/64 po
  • Hauteur maximale du col7/32 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.5
  • Système de mesurePouce
  • Taille de vis3/8 po
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Longueur minimale du filetage 1 po
  • Hauteur de tête 13/64 po
  • Hauteur maximale de la tête 13/64 po
  • Diamètre maximale de la tête 27/32 po
  • Largeur du cou 3/8 po
  • Largeur minimale du cou 3/8 po
  • Hauteur minimale du cou 3/16 po
  • Résistance à la traction 120 000 lb/po²
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Style de tête Ronde
  • Type Boulon de carrosserie
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)