VIS À SIX PANS CREUX,M10-1,5,30MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,50PQ
VIS À SIX PANS CREUX,M10-1,5,30MM LO,STANDARD,LISSE,INOX 18-8,50PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASTM A307A/DIN912.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Métrique
Taille de prise 8 mm
Grade/classe du matériau 18-8
Taille de filetage M10x1,5
Longueur de fixation 30 mm
Diamètre de la tête 16 mm
Normes dimensionnelles DIN 912
Hauteur maximale de la tête 10 mm
Arbre d'entraînement -50 Degrees F
Résistance à la traction 101 500 lb/po²
Ajustement de fil 6g
Type de filetage Grossier
Type de tête Standard
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier inoxydable
Finition Brillant, non revêtu
Longueur minimale du filetage 30 mm
Hauteur de tête 10 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Norme de qualité des matériaux ASTM A307A
Température max. 550 Degrees F
Dureté Rockwell C39 à C44
Direction de filetage Droitier
Pas de filetage 1.5 mm
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)