!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,GALVANISÉ,M22-2,50,GROS,90MM LO,MÉTRIQUE,DIN931,5PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,GALVANISÉ,M22-2,50,GROS,90MM LO,MÉTRIQUE,DIN931,5PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,GALVANISÉ,M22-2,50,GROS,90MM LO,MÉTRIQUE,DIN931,5PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,GALVANISÉ,M22-2,50,GROS,90MM LO,MÉTRIQUE,DIN931,5PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,GALVANISÉ,M22-2,50,GROS,90MM LO,MÉTRIQUE,DIN931,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.34 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP38CJ86
  • N° de modèle du manufacturier M01200.220.0090
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.76 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier galvanisé de classe 8.8. Conforme aux normes DIN931.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauClasse 8.8
  • Taille de filetageM22x2,50
  • Longueur de fixation90 mm
  • Largeur de tête32 mm
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellC23
  • Système de mesureMétrique
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Arbre d'entraînement-58 Degrees F
  • Style de têteHexagonal
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 50 mm
  • Hauteur de tête 14 mm
  • Résistance à la traction 120 350 lb/po²
  • Normes dimensionnelles DIN 931
  • Longueur hors tout 90 mm
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Température max. 302 Degrees F
  • Pas de filetage 2.5 mm
  • Taille de vis M22
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande