!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,CLASSE 8.8, OXYDE NOIR,M24-3.00,GROS, 80MM L,COMPLET,10PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,CLASSE 8.8, OXYDE NOIR,M24-3.00,GROS, 80MM L,COMPLET,10PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,CLASSE 8.8, OXYDE NOIR,M24-3.00,GROS, 80MM L,COMPLET,10PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,CLASSE 8.8, OXYDE NOIR,M24-3.00,GROS, 80MM L,COMPLET,10PQ

VIS À TÊTE HEXAGONALE, ACIER,CLASSE 8.8, OXYDE NOIR,M24-3.00,GROS, 80MM L,COMPLET,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.10 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP25DE70
  • N° de modèle du manufacturier M01010.240.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1089
  • Poids à l’expédition 8.16 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier de classe 8.8 avec finition en oxyde noir. Livré en boîte de 10, conforme aux normes DIN933.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauClasse 8.8
  • Taille de filetageM24x3,00
  • Longueur de fixation80 mm
  • Largeur de tête36 mm
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellC22
  • Système de mesureMétrique
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Arbre d'entraînement-58 Degrees F
  • Style de têteHexagonal
  • Type de filetageGrossier
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 80 mm
  • Hauteur de tête 15 mm
  • Résistance à la traction 120 350 lb/po²
  • Normes dimensionnelles DIN 933
  • Longueur hors tout 80 mm
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Température max. 302 Degrees F
  • Pas de filetage 3 mm
  • Taille de vis M24
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande