!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,OXYDE NOIR,M12-1,75,GROS,240MM LO,MÉTRIQUE,5PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,OXYDE NOIR,M12-1,75,GROS,240MM LO,MÉTRIQUE,5PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,OXYDE NOIR,M12-1,75,GROS,240MM LO,MÉTRIQUE,5PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,OXYDE NOIR,M12-1,75,GROS,240MM LO,MÉTRIQUE,5PQ

VIS À TÊTE À SIX PANS,ACIER,CLASSE 8.8,OXYDE NOIR,M12-1,75,GROS,240MM LO,MÉTRIQUE,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.47 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP38CF35
  • N° de modèle du manufacturier M01000.120.0240
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.492 lb

Informations sur le produit

Vis à tête hexagonale en acier de classe 8.8 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes DIN931.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à tête hexagonale
  • Grade/classe du matériauClasse 8.8
  • Taille de filetageM12 x 1,75
  • Longueur de fixation240 mm
  • Largeur de tête19 mm
  • PriseHexagonal
  • Dureté RockwellC22
  • Système de mesureMétrique
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Arbre d'entraînement-58 Degrees F
  • Style de têteHexagonal
  • Pas de filetage1.75 mm
  • Taille de visM12
  • Matériau Acier
  • Finition Oxyde noir
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur minimale du filetage 49 mm
  • Hauteur de tête 7,5 mm
  • Résistance à la traction 116 000 lb/po²
  • Normes dimensionnelles DIN 931
  • Longueur hors tout 240 mm
  • Type Vis d'assemblage à tête hexagonale
  • Température max. 302 Degrees F
  • Hauteur de la tête et de la rondelle 7,5 mm
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande