!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,74 000LB/PO2,B80-B100,FLTG 1 1/4 PO,1/4 PO-20 PO L,BRONZE AU SILICIUM

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,74 000LB/PO2,B80-B100,FLTG 1 1/4 PO,1/4 PO-20 PO L,BRONZE AU SILICIUM

PAPCO

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,74 000LB/PO2,B80-B100,FLTG 1 1/4 PO,1/4 PO-20 PO L,BRONZE AU SILICIUM close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,74 000LB/PO2,B80-B100,FLTG 1 1/4 PO,1/4 PO-20 PO L,BRONZE AU SILICIUM

VIS DU CAPUCHON,TÊTE HEX,74 000LB/PO2,B80-B100,FLTG 1 1/4 PO,1/4 PO-20 PO L,BRONZE AU SILICIUM

PAPCO

Prix en liquidation :
111,00 $ par 100

Votre prix : 444,00 $ par 100
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
  • N° article PPC5400-311
  • N° de modèle du manufacturier 5400-311
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette vis à tête hexe en bronze au silicium a un filetage de 1/4 à 20 po et long. fixation de 1/4 po. Elle a une charge d'épreuve de 55 000lb/po², une résistance à la traction de 74 000lb/po² et une dureté Rockwell de B80-B100.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage hexagonal
  • Résistance à la traction74 000 lb/po²
  • Système de mesurePouce
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Dureté Rockwell B80 - B100