!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQ SÉC,BORD COMPLET,CLIQUET À 6 POINTS,CSA Z94,1-2005,OR,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

CASQ SÉC,BORD COMPLET,CLIQUET À 6 POINTS,CSA Z94,1-2005,OR,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

BULLARD

CASQ SÉC,BORD COMPLET,CLIQUET À 6 POINTS,CSA Z94,1-2005,OR,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH close
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
CASQ SÉC,BORD COMPLET,CLIQUET À 6 POINTS,CSA Z94,1-2005,OR,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

CASQ SÉC,BORD COMPLET,CLIQUET À 6 POINTS,CSA Z94,1-2005,OR,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.86 / CHAQUE
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
  • N° article BUL33HOR-ORHV
  • N° de modèle du manufacturier 33HOR-ORHV
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 834
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

a/un bord complet, ce casque de sécurité est fait de polyéthylène a/un type de suspension à cliquet à six points. Ce casque de sécurité est disponible en org, est tle 6 1/2 à 8 et répond aux normes CSA Z94,1-2005.

Spécifications techniques

  • Article Casque de sécurité
  • Style de protection de la tête Rebord complet
  • Couleur du casque protecteur Orange
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Construction, industriel
  • Type CSA 1
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (6 fixations)
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Haute visibilité Oui
  • Nb de points de suspension 6
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui