!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQ SÉC,BORD COMPLET,VERR À 4 POINTS,CSA Z94,1-2005,RGE,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

CASQ SÉC,BORD COMPLET,VERR À 4 POINTS,CSA Z94,1-2005,RGE,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

BULLARD

CASQ SÉC,BORD COMPLET,VERR À 4 POINTS,CSA Z94,1-2005,RGE,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH close
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
CASQ SÉC,BORD COMPLET,VERR À 4 POINTS,CSA Z94,1-2005,RGE,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

CASQ SÉC,BORD COMPLET,VERR À 4 POINTS,CSA Z94,1-2005,RGE,TLE 6 1/2-8,POLYÉTH

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 381,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BUL51RDP-RD
  • N° de modèle du manufacturier 51RDP-RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en polyéthylène, ce casque de sécurité rge offre une suspension à cheville de verrouillage à quatre points. Il est disponible en taille 6 1/2 à 8, a un bord complet et répond aux normes CSA Z94,1-2005.

Spécifications techniques

  • Article Casque de sécurité
  • Suspension de casque de sécurité Pinlock (4-Point)
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Type d'ajustement de la coiffe Verrouillage à broche
  • Application Construction, industriel
  • Type CSA 1
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Couleur du casque protecteur Rouge
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui