!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQUE NON FENDU, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PHÉNOLIQUE, CLIQUET 4 PTS, BORD AVANT, VERT

CASQUE NON FENDU, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PHÉNOLIQUE, CLIQUET 4 PTS, BORD AVANT, VERT

MSA

CASQUE NON FENDU, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PHÉNOLIQUE, CLIQUET 4 PTS, BORD AVANT, VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE NON FENDU, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PHÉNOLIQUE, CLIQUET 4 PTS, BORD AVANT, VERT

CASQUE NON FENDU, CSA, TYPE 1, CLASSE E, PHÉNOLIQUE, CLIQUET 4 PTS, BORD AVANT, VERT

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA475399
  • N° de modèle du manufacturier 475399
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce casque Skullgard à bord avant non fendu convient aux tailles de tête 6½ à 8 et est de couleur verte. Il est fabriqué en résine phénolique et répond à la norme CSA, type 1, classe E. Ce casque à usage général est doté d’une suspension à cliquet Fas-Trac III à quatre points.

Spécifications techniques

  • Article Casque de sécurité
  • Style de protection de la tête Rebord avant
  • Couleur du casque protecteur Vert
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoires Aucune
  • Haute visibilité Non
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA G
  • Fentes pour accessoires Non
  • Classification ANSI Type 1, classe G
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Phénolique
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Application Usage général, températures élevées
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête Skullgard

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande