!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,TLE CORPS 1/4 PO,AC/ZINGUÉ

CAPUCHON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,TLE CORPS 1/4 PO,AC/ZINGUÉ

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

CAPUCHON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,TLE CORPS 1/4 PO,AC/ZINGUÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAPUCHON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,TLE CORPS 1/4 PO,AC/ZINGUÉ

CAPUCHON HYDR,SOUPAPE DE VENTILATION,TLE CORPS 1/4 PO,AC/ZINGUÉ

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREC30904
  • N° de modèle du manufacturier C309-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon hydraulique anti-poussière a une soupape-champignon et un corps de 1/4 po. Avec roulement en acier inoxydable, manchon en acier et finition zinguée.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti poussière
  • Taille de coupleur1/4 po
  • Type de vanneSoupape
  • Matériau de manchonAcier
  • Matériau du corps Acier
  • Type de connexion NPTF
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande