!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BCHN ANTIPS DP VRLG CAME,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,TLE TUY/CPLR 3 PO,AC INOX/NTRL

BCHN ANTIPS DP VRLG CAME,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,TLE TUY/CPLR 3 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

BCHN ANTIPS DP VRLG CAME,70  ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,TLE TUY/CPLR 3 PO,AC INOX/NTRL close
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
BCHN ANTIPS DP VRLG CAME,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,TLE TUY/CPLR 3 PO,AC INOX/NTRL

BCHN ANTIPS DP VRLG CAME,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,TLE TUY/CPLR 3 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.31 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSDP300
  • N° de modèle du manufacturier G65SSDP-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.985 lb

Informations sur le produit

Composé d'acier inoxydable 316 résistant à la corrosion et d'un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes, ce bouchon anti-poussière de type DP à verrouillage à came a une pression de service maximale de 150 LB/PO2 à 70 °F. Il a une taille de raccord et de tuyau de 3 po et une taille de filetage de 3 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur3 po
  • Taille du raccord pour tuyau3 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Type de connexion Sans objet
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²
  • Taille de filetage 3 po