!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLEU, DIA INT¼ PO, DIA EXT 3/8 PO, 100 PI, POLYÉTHYLÈNE

TUBE, BLEU, DIA INT¼ PO, DIA EXT 3/8 PO, 100 PI, POLYÉTHYLÈNE

USA SEALING

TUBE, BLEU, DIA INT¼ PO, DIA EXT 3/8 PO, 100 PI, POLYÉTHYLÈNE close
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
TUBE, BLEU, DIA INT¼ PO, DIA EXT 3/8 PO, 100 PI, POLYÉTHYLÈNE

TUBE, BLEU, DIA INT¼ PO, DIA EXT 3/8 PO, 100 PI, POLYÉTHYLÈNE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.41 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF427
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-427
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en polyéthylène bleu, certifié par la FDA, mesure 100 pi de long avec une épaisseur de paroi de 0,062 po. Il comprend un diamètre intérieur de 1/4 po et un diamètre extérieur de 3/8 po. Sa température de fonctionnement est de -40 °F à 160 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 100 lb/po2. Ce tube est utilisé dans les applications de boissons, de transfert de boissons gazeuses, d'air et d'eau.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Pour la taille de l'accouplement4 po
  • Type de coupleurType DC
  • Diamètre intérieur de la douille4-3/4 po
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Douille
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Taille de coupleur 4 po
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²