!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE REMPLACEMENT CHAPEAU/TIGE, UTILISÉE AVEC ET71-2, ET71-2-BVS-OTG, ET71-2-OTG

TROUSSE REMPLACEMENT CHAPEAU/TIGE, UTILISÉE AVEC ET71-2, ET71-2-BVS-OTG, ET71-2-OTG

USA SEALING

TROUSSE REMPLACEMENT CHAPEAU/TIGE, UTILISÉE AVEC ET71-2, ET71-2-BVS-OTG, ET71-2-OTG close
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
TROUSSE REMPLACEMENT CHAPEAU/TIGE, UTILISÉE AVEC ET71-2, ET71-2-BVS-OTG, ET71-2-OTG

TROUSSE REMPLACEMENT CHAPEAU/TIGE, UTILISÉE AVEC ET71-2, ET71-2-BVS-OTG, ET71-2-OTG

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.86 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF424
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-424
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de remplacement de chapeau/tige sans plomb s'utilise avec les numéros d'articles Grainger 444P86, 444P87, et 444P88 et les numéros de modèles du fabricant ET71-2, ET71-2-BVS-OTG, et ET71-2-OTG. Elle comprend deux joints toriques, un capuchon, un écrou hexagonal en laiton, une vis de réglage hexagonale en acier inoxydable et une tige.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Pour la taille de l'accouplement2 po
  • Type de coupleurType DC
  • Diamètre intérieur de la douille2-1/2 po
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Douille
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Taille de coupleur 2 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²