!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LIQUIDE NATUREL CALIFORNIA GOLD, JAUNE, 16 OZ

LIQUIDE NATUREL CALIFORNIA GOLD, JAUNE, 16 OZ

MOTHERS

LIQUIDE NATUREL CALIFORNIA GOLD, JAUNE, 16 OZ close
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
LIQUIDE NATUREL CALIFORNIA GOLD, JAUNE, 16 OZ

LIQUIDE NATUREL CALIFORNIA GOLD, JAUNE, 16 OZ

MOTHERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 198,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTH35750
  • N° de modèle du manufacturier 35750
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131800
  • PAGE DU CATALOGUE # 415
  • Poids à l’expédition 1.13 lb

Informations sur le produit

D'apparence jaune, le liquide naturel California Gold est une pure cire de carnauba jaune numéro un du Brésil. Il se présente sous la forme d'un récipient de 16 onces et constitue la troisième étape de l'entretien de la voiture. Son pH est de 9 et il contient moins de 15 % de COV.

Spécifications techniques

  • Article Cire de carnauba - Étape 3
  • Apparence Jaune
  • pH 9
  • Taille de contenant 16 oz
  • Teneur en COV Moins de 15%