!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ATTACH CABLE MINI 6.3 PO NATUREL PK

ATTACH CABLE MINI 6.3 PO NATUREL PK

PANDUIT

ATTACH CABLE MINI 6.3 PO NATUREL PK close
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
ATTACH CABLE MINI 6.3 PO NATUREL PK

ATTACH CABLE MINI 6.3 PO NATUREL PK

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.96 / PAQUET de 1000
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
  • N° article WWG2CMV8
  • N° de modèle du manufacturier 2CMV8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.97 lb

Spécifications techniques

  • Article Attache de câble
  • Longueur réelle 6,3 po
  • Longueur nominale 6 1/2 po
  • Couleur Naturel
  • Propriétés de l'attache de câble Sans halogène, faible émission de fumée, plénum
  • Ininflammabilité Non
  • Usage extérieur Non
  • Type de l'UL 2
  • Diamètre de lot max. 1,5 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes CE, CSA, plénum AH-2, RoHS, UL 62275 (type 2, 21)
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,09 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 1/2 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F