!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRSS-ETP CABLE1/8POX24PO ROUGE 100/PQ

PRSS-ETP CABLE1/8POX24PO ROUGE 100/PQ

WFS USA

PRSS-ETP CABLE1/8POX24PO ROUGE 100/PQ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PRSS-ETP CABLE1/8POX24PO ROUGE 100/PQ

PRSS-ETP CABLE1/8POX24PO ROUGE 100/PQ

WFS USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.59 / PAQUET
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
  • N° article OSLPTW35-24RE
  • N° de modèle du manufacturier PTW35-24RE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1041
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Spécifications techniques

  • Type (sceaux de sécurité)Joints de câble
  • Résistance à la rupture2 250 lb
  • Nb de chiffres7 - 9
  • Outil requisRetrait
  • Longueur de fil610 mm
  • Taille de drapeau (sceaux de sécurité)1 po H x 1 po W
  • Conforme ISO 17712Oui
  • Paramètres de marquage Numérotation continue, scellé
  • Type de marque (sceaux de sécurité) Marquage au laser
  • Résistance aux intempéries Non
  • Matériau Aluminium
  • Normes ISO 17712-2013 (haute sécurité), C-TPAT, PIP
  • Option de déchirement Non
  • Longueur 25 mm