!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
C-VISAGE KIT MOTEUR POLES FENDUS 7/

C-VISAGE KIT MOTEUR POLES FENDUS 7/

ACME-MIAMI

C-VISAGE KIT MOTEUR POLES FENDUS 7/ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
C-VISAGE KIT MOTEUR POLES FENDUS 7/

C-VISAGE KIT MOTEUR POLES FENDUS 7/

ACME-MIAMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG16U069
  • N° de modèle du manufacturier 16U069
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Trousse de moteur à châssis en C
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Rendement nominal (tr/min) 3 000
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse Non standard
  • Utilisable à 200 V Non
  • Hz 60/50
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Nombre d'arbres 1
  • Longueur d'arbre 7/8 po
  • Longueur sans tige 1-5/8 po
  • Nb de goujons 2
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (701603)
  • Plage de régime (tr/min) 2 350 à 3 600
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/55
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 0,91/0,45
  • Utilisable à 208 V Non
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Diamètre d'arbre 3/16 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Trous de montage 4
  • Emplacement des goujons de fixation Côté opposé de l'arbre
  • Comprend Blocs de montage et (3) pales de ventilateur (5, 5-1/2 et 6 po de diamètre)
  • Compatibilité de tension 115/230 VCA, 115 VCA, 120/240 VCA, 120 VCA, 230 VCA, 240 VCA

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande